Referințe
Gates:12G16FL60M
Rubix:d492416
Producator:7103-2820-5
EAN:5414465998553

Detalii produs : 12G16FL60M GATES - 12G16FL60M GATES
Puncte forte
MEGACRIMP® Fitting. SAE Flange. Code 61. 60° Bow.
Aplicații
Fitting for wire and braided textile hoses
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 880 g |
|---|---|
| Model | fl60 |
| Presiune maximă a serviciului | 280 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Cuplare | 1 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
