Referințe
Gates:8G8FL
Rubix:d493755
Producator:7103-12505-5
EAN:5414465398261

Detalii produs : 8G8FL GATES - 8G8FL GATES
Puncte forte
MEGACRIMP® fitting. SAE-flange. Code 61.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 175 g |
|---|---|
| Model | fl |
| Presiune maximă a serviciului | 280 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 12 mm |
| Cuplare | 1/2 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
