Flanșă pentru furtun / țeavă Norres 244-0200-8500
Flanșă pentru furtun / țeavă Norres
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norres:244-0200-8500
Rubix:d534043
Producator:244-0200-8500
EAN:4049645035851

Detalii produs : 244-0200-8500 NORRES - 244-0200-8500 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
|---|---|
| Diametrul nominal (metric) | 295 mm |
| Cuplare | aufschraubbar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
