Referințe
Gates:8GS8FL22M
Rubix:d495492
Producator:7347-04224-5
EAN:5414465033209

Detalii produs : 8GS8FL22M GATES - 8GS8FL22M GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 61. 22° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 109 g |
|---|---|
| Model | fl22 |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 12 mm |
| Cuplare | 1/2 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
