Filtru de aer comprimat Festo LFPU-1

Filter Cartridge

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFPU-1
Rubix:d756061
Producator:10497
EAN:4052568111748
LFPU-1 Filter cartridge

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1 ''
Finețea filtrului1 µm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LFPU-1 FESTO - FESTO 10497 FILTER CARTRIDGE LFPU-1


Filter cartridge LFPU-1 For Filter silencer LFU. Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)180x81x81 mm
Logistic Greutate328 g
Diametrul filetării (inch)1 ''
Finețea filtrului1 µm
Tipfilter cartridge
Debitul volumului12500 l/min
Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului16 bar
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere