Accesoriu pentru sisteme cu aer comprimat Riegler SCPM 20
Filter for compact ejector
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:SCPM 20
Rubix:d538990
Producator:108402
EAN:4047322201827
Detalii produs : SCPM 20 RIEGLER - SCPM 20 RIEGLER
Filter for SMPL compact ejector: 21.7 mm W: 14.5 mm H: 1.6 mm . Replacement filter element
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

