Filtru de aer comprimat IMI Norgren B72G-3GK-QD3-RMN
Filter regulator, 40my, 0.3-10bar, G3/8
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:B72G-3GK-QD3-RMN
Rubix:d518802

Detalii produs : B72G-3GK-QD3-RMN NORGREN - NORGREN B72G-3GK-QD3-RMN FILTER REGULATOR
Filter regulator 40 My 0.3-10 G 3/8
FILTER REGULATOR 40 MY 0.3-10 G3/8
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
|---|---|
| Finețea filtrului | 40 µm |
| Tip | filterregler |
| Debitul volumului | 2280 l/min |
| Presiune de funcționare min. | 0.3 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Temperatura maximă | 65 °C |
| Conexiune | iso g parallel (g3/8) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere