Filtru de aer comprimat Festo LFMB-D-MAXI-DA-A
Fine Filter
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LFMB-D-MAXI-DA-A
Rubix:d766921
Producator:532816
EAN:4052568165598

Documente
Detalii produs : LFMB-D-MAXI-DA-A FESTO - FESTO 532816 FINE FILTER LFMB-D-MAXI-DA-A
Fine Filter LFMB-D-MAXI-DA-A Without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. 1 µm Filter cartridge, with metal bowl guard, with differential pressure indicator, automatic Condensate drain. Series=D, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=fully automatic, Operating pressure=2 - 12 bar
fine filter LFMB-D-MAXI-DA-A Without threaded connection plates with FRB threaded pin. 1 µm filter cartridge, with metal bowl guard, with differential pressure indicator, automatic condensate drain. Series=D, Design structure=Fibre filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=fully automatic, Operating pressure=2 - 12 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1224,6 g |
|---|---|
| Finețea filtrului | 1 µm |
| Tip | fijnfilter (visuele differentiaaldrukindicator) |
| Debitul volumului | 2780 l/min |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Conexiune | sub-base |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere