Racord Push-in - Conector Mecaline 853199
FITINGURI DE REDUCERE CU UNIRE DREPTE
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:853199
Rubix:122749
EAN:3660338093654

Documente
Detalii produs : 853199 MECALINE Fluid Power - 853199 REDUCTIE PLASTIC 6-10 MECALINE Fluid Power
Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
858826 12-6 Metal body
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | 10 |
|---|---|
| Lungime | 46.6 mm |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Conexiunea 2 | 6 |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Presiunea de serviciu | 15 bar |
| Diametrul metric al tubului exterior | 10 mm |
| Diametrul tubului exterior metric 2 | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere