Racord Push-in - Conector Mecaline 853155

FITINGURI DREPTE DE UNIRE

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:853155
Rubix:92090
EAN:3660338093296
STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 6

rezumat tehnic

Documente

Detalii produs : 853155 MECALINE Fluid Power - 853155 CUPLA DE TRECERE 6-6 MECALINE Fluid Power


Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.

Informații tehnice


atribute
Conexiunea 16
Lungime34.6 mm
Temperatura minimă-20 °C
Conexiunea 26
Temperatura maximă80 °C
Presiunea de serviciu10 bar
Diametrul metric al tubului exterior6 mm
Diametrul tubului exterior metric 26 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere