Referințe
Kipp:K0279.4010X50
Rubix:d624459
EAN:4059245121694



Detalii produs : 06857-4010X50 KIPP - 06857-4010X50 KIPP
FIVE LOBE GRIP M10X20, FORM:L
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 57 g |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere