Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii Festo FK-M16
FK Flexo Coupling
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:FK-M16
Rubix:d763914
Producator:2065
EAN:4052568064228
Documente
Detalii produs : FK-M16 FESTO - FESTO 2065 SELF-ALIGNING ROD COUPLER FK-M16
Self-aligning rod coupler FK-M16 Compensates for angular and radial misalignment, for fitting on piston rod side. Size=M16, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=670 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 98x46x46 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 673,35 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere