Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii Festo FKC-40

FKC Driver

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:FKC-40
Rubix:d767388
Producator:538962
EAN:4052568176778
brand logo

Documente

Detalii produs : FKC-40 FESTO - FESTO 538962 MOMENT COMPENSATOR FKC-40


moment compensator FKC-40 for linear drive DGC-G. Size=40, Radial deviation +/-=2,5 mm, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Brief maximum permitted load in force direction +/-=3000 N

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere