Referințe
SNR:UCFC21236
Rubix:d472778
EAN:3413520552725




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 57.15 mm |
|---|---|
| Lățime | 65.1 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 150 mm |
Detalii produs : UCFC21236 SNR - SNR UCFC212-36 BEARING UNIT
Gray cast iron housing, bearing insert with threaded pins on the inner ring, seal with centrifugal disc
Round flange bearing unit with centering boss and 4 mounting holes, re-greasable, insert with inner ring extended on both sides with threaded pins.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 215x72x200 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 5226 g |
| Diametrul interior | 57.15 mm |
| Lățime | 65.1 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 150 mm |
| Lungime | 195 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 32800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 52500 N |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Greutate | 5.06 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere