Referințe
NSK:UKFL210D1
Rubix:d417597
Producator:UKFL210D1 N
EAN:00029176576102


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 157 mm |
Detalii produs : UKFL210D1 NSK - UKFL210D1 NSK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1950 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 157 mm |
| Înălțime | 197 mm |
| Lungime | 115 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 19 mm |
| Numărul de găuri | 2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere