Referințe
Permaglide®:BUND BUCHSE PAF 08055 P14
Rubix:d463457
Producator:81234707

Detalii produs : BUND BUCHSE PAF 08055 P14 PERMAGLIDE - BUND BUCHSE PAF 08055 P14 PERMAGLIDE
Flange sleeve PAF, maintenance-free, with steel back.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,002 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 180x250x30 mm |
| Diametrul interior | 8 mm |
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Lățime | 5.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
