Referințe
NSK:UKF207D1
Rubix:d418106
Producator:UKF207D1 N
EAN:00029176575709


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Lățime | 43 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 92 mm |
Detalii produs : UKF207D1 NSK - UKF207D1 NSK
The Outer surface of the bearing and the internal surface of the housing are spherical, so that the unit is self-aligning.
Puncte forte
•Secure fitting
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Aplicații
Machine application
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1400 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Lățime | 43 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 92 mm |
| Înălțime | 117 mm |
| Lungime | 117 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 43 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 14 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere