Carcasă lagăr cu flanșă NSK UKF216D1

Flange Unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NSK:UKF216D1
Rubix:d417685
Producator:UKF216D1 N
EAN:00029176575761
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Lățime208 mm
Distanța de fixare de la centru la centru165 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : UKF216D1 NSK - NSK SELF LUBE INSERT UKF216D1


The Outer surface of the bearing and the internal surface of the housing are spherical, so that the unit is self-aligning.

Puncte forte

•Secure fitting
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability

Aplicații

Machine application

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate6950 g
Diametrul interior70 mm
Lățime208 mm
Distanța de fixare de la centru la centru165 mm
Focăo garnitură de cauciuc și un scut metalic
Înălțime58 mm
Lungime208 mm
Serieukf
Lățimea totală a rulmentului78 mm
Prindere24 mm
Diametrul găurilor de fixare23 mm
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r53000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr72500 N
Diametrul exterior208 mm
Greutate7.37 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere