Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCFLE208-24

SNR - Bearing Unit - UCFLE.208-24

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCFLE208-24
Rubix:d477709
Producator:UCFLE.208-24
EAN:3413529572670
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior38.1 mm
Lățime49.2 mm
Distanța de fixare de la centru la centru143.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCFLE208-24 SNR - SNR UCFLE208-24 BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Oval flange bearing unit SNR

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior38.1 mm
Lățime49.2 mm
Distanța de fixare de la centru la centru143.5 mm
Serieucfle200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r18200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr29600 N
Diametrul exterior80 mm
Greutate1.68 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere