Referințe
SKF:Y/UCFL 204/H
Rubix:84815
Producator:UCFL 204/H




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Lățime | 31 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 90 mm |
Detalii produs : Y/UCFL 204/H SKF (old UCFL 204/H) - SKF LAGAR Y/UCFL 204/H (old UCFL 204/H)
At SKF, we have developed a range of ball bearing units called the “UC range” – units that have been designed to be interchangeable with equipment compliant with Japanese Industrial Standards (JIS). SKF UC ball bearing units are designed to operate in environments where systemic vibrations are characteristic application conditions.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Lățime | 31 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 90 mm |
| Înălțime | 113 mm |
| Lungime | 60 mm |
| Serie | ucfl |
| Diametrul găurilor de fixare | 12 mm |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6550 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 12700 N |
| Diametrul exterior | 47 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere