Referințe
SNR:UCFL209CO
Rubix:d469096
Producator:UCFL.209.CO
EAN:3413529558117




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Lățime | 49.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 148 mm |
Detalii produs : UCFL209CO SNR - SNR UCFL209CO BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Oval flange bearing unit, re-lubricatable, insert with inner ring extended on both sides with set screws.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Lățime | 49.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 148 mm |
| Înălțime | 188 mm |
| Lungime | 108 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 20800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 31850 N |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Greutate | 1.82 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere