Referințe
NSK:UKFC207D1
Rubix:d417871
Producator:UKFC207D1 N
EAN:00029176575945


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Lățime | 43 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 77.8 mm |
Detalii produs : UKFC207D1 NSK - UKFC207D1 NSK
Round flange bearing unit without adapter sleeve NSK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Lățime | 43 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 77.8 mm |
| Înălțime | 135 mm |
| Lungime | 135 mm |
| Serie | ukfc |
| Lățimea totală a rulmentului | 43 mm |
| Prindere | 17.5 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 14 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25700 N |
| Diametrul exterior | 135 mm |
| Greutate | 1.6 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere