Referințe
NSK:UKFC215D1
Rubix:d413583
Producator:UKFC215D1 N
EAN:00029176576003


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 130.1 mm |
Documente
Detalii produs : UKFC215D1 NSK - UKFC215D1 NSK
Round flange bearing unit without adapter sleeve NSK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6850 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 130.1 mm |
| Înălțime | 40 mm |
| Serie | ukfc |
| Lățimea totală a rulmentului | 73 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 19 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Diametrul exterior | 220 mm |
| Greutate | 7.25 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere