Carcasă lagăr cu flanșă SNR USFLE206CC

SNR - Bearing Unit - USFLE.206.CC

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:USFLE206CC
Rubix:d469854
Producator:USFLE.206.CC
EAN:3413529565467
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Lățime30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru116.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : USFLE206CC SNR - SNR USFLE206CC BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Oval flanged bearing unit, re-lubricatable, insert with one-sided extended inner ring and set screws, a closed NIRO protective cap.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Lățime30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru116.5 mm
Înălțime142 mm
Lungime80 mm
Serieusfle200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r11200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr19500 N
Diametrul exterior62 mm
Greutate0.77 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere