Referințe
SNR:UKFL209HCO
Rubix:d468940
Producator:UKFL.209.H.CO
EAN:3413529558759




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 30 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 148 mm |
Detalii produs : UKFL209HCO SNR - SNR UKFL209HCO BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Oval flange bearing unit, re-lubricatable, insert with tapered bore to receive the locking sleeve, H23XX, 1 non-sealed Niro protective cap.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 30 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 148 mm |
| Înălțime | 188 mm |
| Lungime | 108 mm |
| Serie | ukfl200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 20800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 31850 N |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Greutate | 1.95 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere