Carcasă lagăr cu flanșă NSK UCFL205-100D1

Flanged Bearing Housing Unit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NSK:UCFL205-100D1
Rubix:d411915
Producator:UCFL205-100D1 N
EAN:00029176543012
brand logo

rezumat tehnic

Lățime34.1 mm
Distanța de fixare de la centru la centru99 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCFL205-100D1 NSK - NSK UCFL205-100D1 HOUSED BEARING UNIT


Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate630 g
Lățime34.1 mm
Distanța de fixare de la centru la centru99 mm
Înălțime130 mm
Lungime68 mm
Lățimea totală a rulmentului34.1 mm
Diametrul găurilor de fixare16 mm
Numărul de găuri2
  • Disponibil – Data livrării la cerere