Referințe
INA:EGF12070-E40-B-Y
Rubix:d337956
Producator:0713825180000
EAN:4012802757552

Detalii produs : EGF12070-E40-B-Y INA - FAG EGF12070-E40-B-Y PERMAGLIDE BRONZE 713825180000
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with bronze backing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 14 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Serie | egf..-e40-b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere