Carcasă lagăr cu flanșă FAG UCF206-J7

Flanged housing unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:-T-RCJY30-JIS
FAG:UCF206-J7
Rubix:145771
Producator:0808214720000
EAN:4047643247689
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Lățime108 mm
Distanța de fixare de la centru la centru83 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : UCF206-J7 FAG - FAG LAGAR CU RULMENT UCF 206-J7


Flanged housing unit UCF

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1110 g
Diametrul interior30 mm
Lățime108 mm
Distanța de fixare de la centru la centru83 mm
Înălțime40.2 mm
Lungime108 mm
Serieucf
Lățimea totală a rulmentului38.1 mm
Diametrul găurilor de fixare12 mm
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r11300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr19500 N
Diametrul exterior40.2 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere