Referințe
FAG:UCF209
Rubix:d1245240
Producator:0693709580000
EAN:4012802627459


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Lățime | 137 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 105 mm |
Documente
Detalii produs : UCF209FAG - FLANGED BEARING HOUSING UNIT FAG UCF209
Square flanged bearing unit FAG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Lățime | 137 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 105 mm |
| Înălțime | 38 mm |
| Lungime | 137 mm |
| Serie | ucf |
| Lățimea totală a rulmentului | 49.2 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 16 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 20400 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 34500 N |
| Diametrul exterior | 52.2 mm |
| Greutate | 2.3 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere