Referințe
Ref. înlocuită:RCJTY20-JIS
FAG:UCFL204-J7
Rubix:144039
Producator:0808205220000
EAN:4047643247726


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Lățime | 60 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 90 mm |
Detalii produs : UCFL204-J7 FAG - FAG LAGAR CU RULMENT UCFL 204 J7
Flanged housing unit UCFL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 430 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Lățime | 60 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 90 mm |
| Înălțime | 33.3 mm |
| Lungime | 113 mm |
| Serie | ucfl |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 12800 N |
| Diametrul exterior | 33.3 mm |
| Greutate | 0.43 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil