Carcasă lagăr cu flanșă SNR EXF209N

SNR - Bearing Unit - EXF209N

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:EXF209N
Rubix:d473303
EAN:3413529520435
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Lățime42.8 mm
Distanța de fixare de la centru la centru105 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : EXF209N SNR - SNR EXF209N BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, re-lubricatable, insert with inner ring extended on both sides and eccentric ring. With groove in the housing for securing the protective cap.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)85x85x137 mm
Logistic Greutate2320 g
Diametrul interior45 mm
Lățime42.8 mm
Distanța de fixare de la centru la centru105 mm
Lungime137 mm
Serieexf200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r20800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr31850 N
Diametrul exterior85 mm
Greutate2.28 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere