Carcasă lagăr cu flanșă FAG UCFC204-J7

Flanged housing unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:-T-UCFC204
FAG:UCFC204-J7
Rubix:d1243562
Producator:0821636690000
EAN:4047643337496
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Lățime100 mm
Distanța de fixare de la centru la centru55.1 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : UCFC204-J7FAG - FLANGED BEARING HOUSING UNIT FAG UCFC204-J7


Flanged housing unit UCFC

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate720 g
Diametrul interior20 mm
Lățime100 mm
Distanța de fixare de la centru la centru55.1 mm
Înălțime28.3 mm
Lungime100 mm
Serieucfc
Lățimea totală a rulmentului31 mm
Diametrul găurilor de fixare12 mm
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r6600 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12800 N
Diametrul exterior31 mm
Greutate0.72 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere