Referințe
FAG:UCFL211-35-J7
Rubix:d1243628
Producator:0812159830000
Detalii produs : UCFL211-35-J7FAG - FLANGED BEARING HOUSING UNIT FAG UCFL211-35-J7
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2850 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55.563 mm |
| Lățime | 224 mm |
| Diametrul exterior | 58.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
