Referințe
SKF:FYK 20 TH
Rubix:d1301129


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Lățime | 37.3 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 63.5 mm |
Detalii produs : FYK 20 TH SKF - FLANGED BEARING HOUSING UNIT SKF FYK 20TH
Aplicații
Agricultural
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Lățime | 37.3 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 63.5 mm |
| Înălțime | 86 mm |
| Lungime | 86 mm |
| Serie | fyk |
| Lățimea totală a rulmentului | 37.3 mm |
| Diametrul exterior | 59 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere