Referințe
SNR:UCFL206-18
Rubix:d472696
Producator:UCFL.206-18
EAN:3413529572946




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 28.575 mm |
|---|---|
| Lățime | 38.1 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 117 mm |
Detalii produs : UCFL206-18 SNR - SNR UCFL206-18 BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Oval flange bearing unit SNR
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 28.575 mm |
|---|---|
| Lățime | 38.1 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 117 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 19500 N |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Greutate | 0.91 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere