Referințe
SKF:Y/UCFB 208/H
Rubix:d1316905
Producator:UCFB 208/H




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 49.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 50 mm |
Detalii produs : Y/UCFB 208/H SKF - FLANGED BEARING HOUSING UNIT SKF Y/UCFB 208/H
At SKF, we have developed a range of ball bearing units called the “UC range” – units that have been designed to be interchangeable with equipment compliant with Japanese Industrial Standards (JIS). SKF UC ball bearing units are designed to operate in environments where systemic vibrations are characteristic application conditions.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 49.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 50 mm |
| Înălțime | 164 mm |
| Lungime | 100 mm |
| Serie | ucfb |
| Diametrul găurilor de fixare | 11 mm |
| Numărul de găuri | 3 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 19000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 30700 N |
| Diametrul exterior | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere