Carcasă lagăr cu flanșă SKF Y/UCFB 207/H

UCFB

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:Y/UCFB 207/H
Rubix:d1263273
Producator:UCFB 207/H
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Lățime42.9 mm
Distanța de fixare de la centru la centru46 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : Y/UCFB 207/H SKF - FLANGED BEARING HOUSING UNIT SKF Y/UCFB 207/H


At SKF, we have developed a range of ball bearing units called the “UC range” – units that have been designed to be interchangeable with equipment compliant with Japanese Industrial Standards (JIS). SKF UC ball bearing units are designed to operate in environments where systemic vibrations are characteristic application conditions.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior35 mm
Lățime42.9 mm
Distanța de fixare de la centru la centru46 mm
Înălțime144 mm
Lungime90 mm
Serieucfb
Diametrul găurilor de fixare9.5 mm
Numărul de găuri3
Sarcină statică de bază, radială - C0r15300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr25500 N
Diametrul exterior72 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere