Referințe
Ref. înlocuită:-T-UKF216
FAG:UKF216-J7
Rubix:356327
Producator:0812185590000
EAN:4054366895592


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Lățime | 208 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 165 mm |
Detalii produs : UKF216-J7 FAG - FAG LAGAR CU RULMENT UKF 216-J7
Flanged housing unit UKF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7930 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Lățime | 208 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 165 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc și un scut metalic |
| Înălțime | 58 mm |
| Lungime | 208 mm |
| Serie | ukf |
| Lățimea totală a rulmentului | 78 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 23 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 54000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 76000 N |
| Diametrul exterior | 74.2 mm |
| Greutate | 7.9 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere