Carcasă lagăr cu flanșă FAG UCFC205-J7

Flanged housing unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:UCFC205
FAG:UCFC205-J7
Rubix:d341874
Producator:0821715560000
EAN:4054366898982
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Lățime29.8 mm
Distanța de fixare de la centru la centru63.6 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : UCFC205-J7 FAG - FAG HOUSED BEARING UNIT UCFC205


Flanged housing unit UCFC

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate940 g
Diametrul interior25 mm
Lățime29.8 mm
Distanța de fixare de la centru la centru63.6 mm
Focăo garnitură de cauciuc și un scut metalic
Înălțime29.8 mm
Lungime115 mm
Serieucfc
Lățimea totală a rulmentului29.8 mm
Prindere10 mm
Diametrul găurilor de fixare12 mm
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r7800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr14000 N
Diametrul exterior115 mm
Greutate0.94 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere