Referințe
INA:GLCTE35-TV-FA125.5
Rubix:d338036
Producator:0574655090000
EAN:4012802830460


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Lățime | 94 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 100 mm |
Detalii produs : GLCTE35-TV-FA125.5 INA - INA GLCTE35-TV-FA125.5 FLANGED HOUSING UNIT GLCTE..-TV
Flanged housing unit GLCTE..-TV
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 42x126x70 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 660 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Lățime | 94 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 100 mm |
| Lungime | 126 mm |
| Serie | glcte..-tv |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 12500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 22500 N |
| Diametrul exterior | 126 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere