Referințe
INA:PCCJ40
Rubix:156327
Producator:0008905450000
EAN:4012802808094


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 130 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 101.5 mm |
Detalii produs : PCCJ40 INA - INA LAGAR CU RULMENT PCCJ40
Housing units PCCJ, four-bolt flanged housing units, cast iron, double row angular contact ball bearing, P seals
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 33,7x130x80 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2010 g |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Lățime | 130 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 101.5 mm |
| Serie | pccj |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 38000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 50000 N |
| Diametrul exterior | 130 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil