Referințe
INA:FLCTEY40-XL
Rubix:101411
Producator:0009015200000
EAN:4012802807332


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 100 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 119 mm |
Detalii produs : FLCTEY40-XL INA - INA CARCASA FLCTEY 40 XL
Housing units FLCTEY, two-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, P seals, without relubrication facility
Puncte forte
FLCTE is supplied with the bearing RAE-NPPB, GLCTE with GRAE-NPPB and FLCTEY with GAY-NPPB.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 100 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 119 mm |
| Înălțime | 150 mm |
| Lungime | 150 mm |
| Serie | flctey..-xl |
| Lățimea totală a rulmentului | 42.5 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 14 mm |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 19800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 32500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil