Carcasă lagăr cu flanșă SNR ESFTE203

SNR - Bearing Unit - ESFTE.201

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:ESFTE203
Rubix:d473385
Producator:ESFTE.203
EAN:3413529529704
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Lățime19.1 mm
Distanța de fixare de la centru la centru76.1 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : ESFTE203 SNR - SNR ESFTE203 BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
Triangular flange bearing unit with 3 mounting holes, relubricatable, insert with one-sided extended inner ring and eccentric ring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior17 mm
Lățime19.1 mm
Distanța de fixare de la centru la centru76.1 mm
Lungime31 mm
Serieesfte200
Numărul de găuri3
Sarcină statică de bază, radială - C0r4780 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr9550 N
Diametrul exterior40 mm
Greutate0.43 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere