Carcasă lagăr cu flanșă INA GLCTE40-XL
Flanged housing unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:GLCTE40-XL
Rubix:d335126
Producator:0008938380000
EAN:4012802807752


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 100 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 119 mm |
Documente
Detalii produs : GLCTE40-XL INA - INA HOUSED BEARING UNIT GLCTE40-XL
Housing units GLCTE, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals
Puncte forte
2-Bolt Flange
40 mm Shaft
150 mm Housing Length
Normal-Duty
Cast Iron
40 mm Shaft
150 mm Housing Length
Normal-Duty
Cast Iron
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 100 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 119 mm |
| Înălțime | 100 mm |
| Lungime | 150 mm |
| Serie | glcte..-xl |
| Lățimea totală a rulmentului | 46.3 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 19800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 34500 N |
| Diametrul exterior | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere