Carcasă lagăr cu flanșă INA PCJY45-XL
Flanged Housing Unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:PCJY45-XL-I
INA:PCJY45-XL
Rubix:d1234895
Producator:0947479700000
EAN:4054372939549




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Lățime | 137 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 105 mm |
Documente
Detalii produs : PCJY45-XL INA - FLANGED BEARING HOUSING UNIT INA PCJY45-XL
Housing units PCJY, Four-hole flange bearing housing units, Gray cast iron, Set screws in the inner ring, P-seals
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Lățime | 137 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 105 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc și un scut metalic |
| Înălțime | 54.5 mm |
| Lungime | 137 mm |
| Serie | pcjy |
| Lățimea totală a rulmentului | 137 mm |
| Prindere | 24 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 14 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 20400 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 34500 N |
| Diametrul exterior | 137 mm |
| Greutate | 2.15 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere