Carcasă cu flanșă pentru rulmentul de inserție INA FLAN80-MST-FA125
Flanged housing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:FLAN80-MST
INA:FLAN80-MST-FA125
Rubix:d338299
Producator:0008627380000
EAN:4012802797350
Documente
Detalii produs : FLAN80-MST-FA125 INA - INA FLAN80-MST-FA125 0008627380000 FLANGED HOUSING
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 180 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 79.95 mm |
| Lățime | 13.5 mm |
| Diametrul exterior | 151 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
