Carcasă cu flanșă pentru rulmentul de inserție INA FLAN 03.90 MSA
Carcasă cu flanșă pentru rulmentul de inserție INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:FLAN 03.90 MSA
Rubix:d1226865

Detalii produs : FLAN 03.90 MSA INA - FLANGED HOUSING FOR INSERT BEARING INA FLAN 03.90 MSA
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Lățime | 155.5 mm |
| Diametrul exterior | 127 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
