Carcasă cu flanșă pentru rulmentul de inserție INA FLAN52-MSTR
Carcasă cu flanșă pentru rulmentul de inserție INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:FLAN52-MSTR
Rubix:d1238904
Producator:0008262270000
EAN:4012802779554

Detalii produs : FLAN52-MSTR INA - FLANGED HOUSING FOR INSERT BEARING INA FLAN52-MSTR
Flange bearing housing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 8,7x80,5x104 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 59 g |
| Diametrul interior | 51.95 mm |
| Lățime | 8.7 mm |
| Diametrul exterior | 80.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
