Carcasă cu flanșă pentru rulmentul de inserție INA GG.CJTZ10
Carcasă cu flanșă pentru rulmentul de inserție INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GG.CJTZ10
Rubix:d1237815
Producator:0008248950000
EAN:4012802780239

Detalii produs : GG.CJTZ10 INA - FLANGED HOUSING FOR INSERT BEARING INA GG.CJTZ10
Flange bearing housing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 35x190x180 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1330 g |
| Diametrul interior | 89.985 mm |
| Lățime | 35 mm |
| Înălțime | 190 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere