Carcasa lagărului cu flanșă INA GEHCJ10-GG-N
Flanged housing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:GG.CJ10-N-I
INA:GEHCJ10-GG-N
Rubix:d336973
Producator:0867907900000
EAN:4064327135957

Documente
Detalii produs : GEHCJ10-GG-N INA - INA GEHCJ10-GG-N 0867907900000 FLANGED HOUSING
Flanged housing units Insert bearings in corrosion-resistant VA design or with Corrotect® coating
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Lățime | 41 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 111 mm |
| Diametrul exterior | 143 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere